Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la pinza1/4 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera3/8 pulg.
- Altura total2.1 pulg.
- Longitud total5.19 pulg.
Detalles
- Consumo de aire6 cfm
- Entrada de aire1/4 NPT
- Presión del aire90 psi
- Tipo de escapeParte delantera
- Estilo de mangoRecto
- Caballos de fuerza0.25 CV
- Número de Upc del fabricante663023106465
- Fuente de alimentaciónAlimentado por aire
- UPC_NO663023106465
Descripción general
- Comodidad: la amoladora de matrices 307B es ergonómica y ligera, lo que las hace más cómodas de usar durante largos períodos de tiempo.
- Mayor vida útil: la carcasa metálica duradera y el potente motor de paletas de estas rectificadoras a presión las convertirán en herramientas confiables en su arsenal durante años.
- El kit incluye la rectificadora de troqueles de aire recto 307B , 2 llaves, 6mm pinzas, 10 piedras abrasivas, una caja de plástico y manuales
- Garantía de 1 año
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación