Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la pinza1/4 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera3/8 pulg.
- Altura total2.36 pulg.
- Longitud total6.93 pulg.
Detalles
- Consumo de aire6 cfm
- Entrada de aire1/4 NPT
- Presión del aire90 psi
- Tipo de escapeParte trasera
- Material del mangoCompuesto
- Estilo de mangoÁngulo derecho
- Caballos de fuerza0.33 CV
- Fuente de alimentaciónAlimentado por aire
- UPC_NO663023106472
Descripción general
- POTENCIA: El motor suministra 0.33 HP (0.25 kW) y 20,000 rpm de velocidad libre.
- Preparadas para escape de escape con tuberías: estas rectificadoras de troqueles son compatibles con los kits de escape con tuberías, para que pueda transferir el escape lejos de usted y de su espacio de trabajo.
- PESO: Ligera, con solo 1lb, la carcasa ergonómica de material compuesto protege laherramienta del aire frío y ofrece mayor comodidad al operador.
- FIABILIDAD: La palanca del acelerador con bloqueo de seguridad integral evita el arranque accidental.
- La mecha lubricante integrada aumenta la vida útil del engranaje angular
- El escape trasero aleja el aire del operador
- La herramienta viene con pinzas de 1/4” y 6 mm y dos llaves
- Garantía de 1 año
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación