Motion
UF150
68514413952 Acoplamiento de brida a brida (extracción central) - 150 Tamaño de empalme, 3.7500 in OD, 3.4400 in OAL, acero
Artículo MI #05212200
No. Fabricante UF150
Precio2,585.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
68514413952 Acoplamiento de brida a brida (extracción central) - 150 Tamaño de empalme, 3.7500 in OD, 3.4400 in OAL, acero
Artículo MI #05212200
No. Fabricante UF150
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
Precio2,585.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    150
  • Diámetro exterior de la brida
    5.38 pulg.
  • Grosor de la brida
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    3.7500 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    3 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.041 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.1250 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    3.4400 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    3.02 CV
  • Material de la brida del cubo
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de acoplamiento de resorte
    Brida a brida (caída central)
  • Material del resorte
    Acero
  • UPC_NO
    685144139528

Descripción general

Descripción del fabricante
UF150-DROP SALIDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo