Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio4.7500 pulg.
- Agujero Diámetro4-7/16 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662864306638
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Tipo de selloSello de contacto
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662864306638
Descripción general
Descripción del fabricante
PB22571YFE PILLOWBLK P-B22571YFE