Motion
F3CL220N  1 1/4 BRIDA BOLA BRG

LINK-BELT
F3CL220N 1 1/4 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1.2500 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de labios triple E3 , Sello de labios N, Sello de sello de laberinto H
Artículo MI #05212492
No. Fabricante F3CL220N 1 1/4 FLANGE BALL BRG
Precio288.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
F3CL220N 1 1/4 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1.2500 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de labios triple E3 , Sello de labios N, Sello de sello de laberinto H
Artículo MI #05212492
No. Fabricante F3CL220N 1 1/4 FLANGE BALL BRG
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
Precio288.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.6250 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3-5/8 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-3/4 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    1.8100 pulg.
  • Longitud total
    4.6300 pulg.
  • Ancho general
    4.6300 pulg.
  • Peso
    4 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Número de cojinete
    CLG220NL
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt F3CL220N - F3CL220N
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    5810 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de Upc del fabricante
    662864292870
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    6850 rpm
  • Velocidad máxima
    6850 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5810 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    200
  • Capacidad de carga estática
    3440 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662864292870

Descripción general

Descripción del fabricante
F3CL220N BRILLANTE BLK F3-CL220N
  • Rodamiento de bolas montado de 1 1/4 in, de uso estándar, bloque de brida cuadrado de hierro fundido de 4-Bolt, dispositivo de bloqueo Centrik-Lok CL, sello de contacto de un solo labio