Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma5415
- Tamaño de la caja5415
- Distancia al centro8.0200 pulg., 203.69 mm
- Ancho de la carcasa10.3000 pulg.;261.60 mm
- Diámetro del eje de entrada2.5000 pulg., 63.50 mm
- Tamaño de entrada2.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante5415
- RPM máximas de salida1701 rpm
- Tamaño máximo de salida4-7/16 pulg.
- Relación nominal14:1
- Relación14:1
- Diámetro del eje4.4380 pulg., 112.70 mm
- Longitud del eje10.3750 pulg.;263.50 mm
- Peso850 lb, 385.6 kg
Detalles
- Relación real14:1
- Detalles adicionalesIncluye kit de brazo dinamométrico; Kit de casquillo incluido; Sellos Viton
- País de origenEE. UU.
- IncluyeKit de brazo de par y casquillo
- Estilo de entradaEntrada del eje
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante5415JR14A
- Velocidad máxima1701 rpm
- Tipo de orificio de salidaCasquillo cónico
- Compatibilidad del productoTransmisiones de engranajes Quadrive
- ReducciónDoble
- Tipo de reducciónDoble
- Tipo de selladoSello labial
- SerieTransmisiones de engranajes Quadrive
- Kit de brazo de parIncluido
- UPC_NO782934265709
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.