Motion
5415JR14A 4.938

FALK
5415JR14A 4.938

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5415, reducción doble, 14:1 relación, tamaño del eje de entrada de 2.5000 pulg., tipo de orificio de salida: buje cónico
Artículo MI #05212590
No. Fabricante 5415JR14A 4.938
Precio57,157.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
5415JR14A 4.938

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5415, reducción doble, 14:1 relación, tamaño del eje de entrada de 2.5000 pulg., tipo de orificio de salida: buje cónico
Artículo MI #05212590
No. Fabricante 5415JR14A 4.938
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
Precio57,157.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5415
  • Tamaño de la caja
    5415
  • Distancia al centro
    8.0200 pulg., 203.69 mm
  • Ancho de la carcasa
    10.3000 pulg.;261.60 mm
  • Diámetro del eje de entrada
    2.5000 pulg., 63.50 mm
  • Tamaño de entrada
    2.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5415
  • RPM máximas de salida
    1701 rpm
  • Tamaño máximo de salida
    4-15/16 pulg.
  • Relación nominal
    14:1
  • Relación
    14:1
  • Diámetro del eje
    4.9380 pulg., 125.40 mm
  • Longitud del eje
    3.5900 pulg.;91.20 mm
  • Peso
    850 lb, 385.6 kg

Detalles

  • Relación real
    14:1
  • Detalles adicionales
    Incluye kit de brazo dinamométrico; Kit de casquillo incluido; Sellos Viton
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Kit de brazo de par y casquillo
  • Estilo de entrada
    Entrada del eje
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    5415JR14A
  • Velocidad máxima
    1701 rpm
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Transmisiones de engranajes Quadrive
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de reducción
    Doble
  • Tipo de sellado
    Sello labial
  • Serie
    Transmisiones de engranajes Quadrive
  • Kit de brazo de par
    Incluido
  • UPC_NO
    782934265716

Descripción general

Descripción del fabricante
0795436 5415JR14A MONTAJE DEL EJE BU=4.938

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"