Motion
10105533

GROVE GEAR
10105533

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #05212604
No. Fabricante 10105533
Precio2,548.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
10105533

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #05212604
No. Fabricante 10105533
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
Precio2,548.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    206
  • Tamaño del reductor del fabricante
    206
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    40:1
  • Relación
    40:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    8.0000 pulg.;203.20 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    11.2600 pulg.;286 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    9.7500 pulg.;247.70 mm
  • Peso
    33 lb, 15 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    4732887
  • Estilo
    Acolchado de cara en C

Descripción general

Descripción del fabricante
4732887 1206WBQM1S40-AA-100 OMNIBOX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo