Motion
10103285

GROVE GEAR
10103285

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación
Artículo MI #05212682
No. Fabricante 10103285
Precio3,200.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
10103285

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación
Artículo MI #05212682
No. Fabricante 10103285
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
Su precio$3,200.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    325
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1325
  • Relación nominal
    20:1
  • Relación
    20:1
  • Altura de las dimensiones de envío
    9.3800 pulg.;238.25 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    14.1200 pulg.;358.65 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    13.0600 pulg.;331.72 mm
  • Peso
    149.4 lb, 67.77 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    4706606

Descripción general

Descripción del fabricante
4706606 1325WBM2A20-AC OMNIBOX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo