Motion
1300WBM2A60-AB OMNIBOX

FALK
1300WBM2A60-AB OMNIBOX

Omnibox® Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 3.00 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #05212688
No. Fabricante 1300WBM2A60-AB OMNIBOX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1300WBM2A60-AB OMNIBOX

Omnibox® Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 3.00 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #05212688
No. Fabricante 1300WBM2A60-AB OMNIBOX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    8.12 x 5-1/4 x 8.88 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.88 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.12 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.25 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1300
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 29.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1131 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    60:1

Details

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934654336
  • Potencia de entrada máxima
    6.683 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1518 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    1300W
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934654336

Descripción general

Descripción del fabricante
4706620 1300WBM2A60-AB OMNIBOX