Motion
1325WBM2A30-AC OMNIBOX

FALK
1325WBM2A30-AC OMNIBOX

Omnibox® Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 3.25 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida derecha, marco de 180TC
Artículo MI #05212695
No. Fabricante 1325WBM2A30-AC OMNIBOX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1325WBM2A30-AC OMNIBOX

Omnibox® Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 3.25 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida derecha, marco de 180TC
Artículo MI #05212695
No. Fabricante 1325WBM2A30-AC OMNIBOX

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    8-1/2 x 5-3/4 x 9.38 pulg.
  • Altura de la carcasa
    9.38 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.50 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.75 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1325
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 58.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1612 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    30:1

Details

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934654480
  • Potencia de entrada máxima
    9.500 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1536 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    1325W
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934654480

Descripción general

Descripción del fabricante
4712127 1325WBM2A30-AC OMNIBOX