Motion
1175WOM1B15-AA OMNIBOX

GROVE GEAR
1175WOM1B15-AA OMNIBOX

Omnibox® Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 15:1 relación, distancia central de 1.7500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 in, salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #05212699
No. Fabricante 1175WOM1B15-AA OMNIBOX
Precio1,787.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
1175WOM1B15-AA OMNIBOX

Omnibox® Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 15:1 relación, distancia central de 1.7500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 in, salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #05212699
No. Fabricante 1175WOM1B15-AA OMNIBOX
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
Precio1,787.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    175
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    5-3/4 x 4-1/2 x 6.44 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.44 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    5.75 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.50 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1175
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 117.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    292 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Altura de las dimensiones de envío
    5.7500 pulg.;146.05 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    8.6200 pulg.;218.95 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    7.3400 pulg.;186.44 mm
  • Peso
    45 lb, 20.41 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    4712283
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934654664
  • Potencia de entrada máxima
    1.771 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    473 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    1175W
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934654664

Descripción general

Descripción del fabricante
4712283 1175WOM1A15-AA OMNIBOX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo