Motion
ES60MJ HSU METRC ELMTN BS

REXNORD INC
ES60MJ HSU METRC ELMTN BS

7300120MHSUJBS Elemento flexible de uretano hidrolíticamente estable resistente a la corrosión (HSU J) de la serie Omega ES - ES60M HSU J
Artículo MI #05213009
No. Fabricante ES60MJ HSU METRC ELMTN BS
Precio2,904.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ES60MJ HSU METRC ELMTN BS

7300120MHSUJBS Elemento flexible de uretano hidrolíticamente estable resistente a la corrosión (HSU J) de la serie Omega ES - ES60M HSU J
Artículo MI #05213009
No. Fabricante ES60MJ HSU METRC ELMTN BS
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
Precio2,904.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    ES60M HSU J
  • Exterior Diámetro  
    318 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Elemento métrico espaciador de uretano hidrolíticamente estable (HSU J) resistente a la corrosión Rexnord Omega - Tamaño ES60MJ
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    19.84 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    7300120MHSUJBS
  • Número de Upc del fabricante
    698210591878
  • Material
    Uretano hidrolíticamente estable (verde)
  • Velocidad máxima
    2800 rpm
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Serie
    Elementos flexibles de uretano hidrolíticamente estable resistente a la corrosión (HSU J) de la serie ES
  • Clasificación de temperatura
    -40°F a 200 °F
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    12500 lb·pulg.
  • UPC_NO
    698210591878

Descripción general

Descripción del fabricante
7300120MHSUJBS ES60MJ HSU METRC ELMTN BS