Motion
ZNT8620712 2 7/16 TAKEUP ASY RLR BRG

Rexnord (RRX)
ZNT8620712 2 7/16 TAKEUP ASY RLR BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de recogida - Ángulo superior, Rodillo esférico, Orificio de 2.4375 pulg., Hierro fundido, Montaje adaptador, Rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #05213128
No. Fabricante ZNT8620712 2 7/16 TAKEUP ASY RLR BRG
Precio9,463.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
ZNT8620712 2 7/16 TAKEUP ASY RLR BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de recogida - Ángulo superior, Rodillo esférico, Orificio de 2.4375 pulg., Hierro fundido, Montaje adaptador, Rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #05213128
No. Fabricante ZNT8620712 2 7/16 TAKEUP ASY RLR BRG
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
Precio9,463.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Ancho general
    3.9375 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    ZNT8620712
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    43240 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    ZT6000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Ángulo superior
  • UPC_NO
    662864571623

Descripción general

Descripción del fabricante
ZNT8620712 TU ASY PROT SCR 6000ADPBG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos