Motion
MA2203V  2 3/16 RODILLO PARA COLCHÓN TIPO PILLOWBLK BRG

REXNORD INC
MA2203V 2 3/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05213244
No. Fabricante MA2203V 2 3/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
Precio1,755.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MA2203V 2 3/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05213244
No. Fabricante MA2203V 2 3/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
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
Precio1,755.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    2-9/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • En general Altura  
    5.0000 pulg.
  • En general Longitud  
    8.6250 pulg.
  • Ancho general
    3.3125 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    31800 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    2000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210157784

Descripción general

Descripción del fabricante
MA2203V D ALMOHADA C/ND COJINETE
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
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good