Motion
X1311OFLKPKG

Rexnord (RRX)
X1311OFLKPKG

Link-Belt® Offset Link - 1311 / 6.500 pulg., tamaño y paso, recubierta
Artículo MI #05213533
No. Fabricante X1311OFLKPKG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
X1311OFLKPKG

Link-Belt® Offset Link - 1311 / 6.500 pulg., tamaño y paso, recubierta
Artículo MI #05213533
No. Fabricante X1311OFLKPKG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    7.97 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    1311 / 6.500 pulg.
  • Anchura interior
    3.190 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    5 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.88 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    3.500 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    1311 / 6.500 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de ingeniería
  • UPC_NO
    698210143596

Descripción general

Descripción del fabricante
X1311OFLKPKG ENLACE DE DESPLAZAMIENTO CON P/P