Motion
FL-AL-D300

Kuriyama
FL-AL-D300

FL-AL-D300 3 in Tamaño Acoplador de aluminio x Taladrado de brida ASA 150#
Artículo MI #05213717
No. Fabricante FL-AL-D300
Precio179.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
FL-AL-D300

FL-AL-D300 3 in Tamaño Acoplador de aluminio x Taladrado de brida ASA 150#
Artículo MI #05213717
No. Fabricante FL-AL-D300
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
Precio179.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    3
  • Peso
    5.07 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    822353126776
  • Material
    Aluminio
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Tipos de productos
    Acoplador de aluminio x taladrado de brida ASA 150#
  • Tipo
    Acoplador x 150# Taladrado de brida ASA
  • UPC_NO
    822353126776
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FL-AL-D300 ACOPLAMIENTO X 150LB FLG 3"
  • Todos los tamaños excepto 1/2", 5" y 8" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad
  • El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
  • 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
  • Todos los acopladores hembra de 8" y 10" se suministran con 4 asas de bloqueo, clips de seguridad, anillos de tracción y cadenas
  • La aleación de aluminio está especialmente diseñada para una alta resistencia a la tracción, ligereza y rigidez
  • Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"
  • Mangos de manguera especialmente diseñados para un montaje fácil con mangueras de tipo Tigerflex
  • Acoplamientos de aluminio suministrados con mangos de latón que reducen el desgaste de las piezas de conexión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo