Motion
FR922-300

Rexnord (RRX)
FR922-300

Cadena de ingeniería - 922 / 9.000 pulg., paso, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #05213750
No. Fabricante FR922-300
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
FR922-300

Cadena de ingeniería - 922 / 9.000 pulg., paso, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #05213750
No. Fabricante FR922-300
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    4.28 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    922 / 9.000 pulg.
  • Anchura interior
    2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.38 pulg.
  • Diámetro del pasador
    3/4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    3-1/2 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    922 / 9.000 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.12
  • Capacidad de carga de trabajo
    7200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA P/C FR922 300 ST
  • Precio por pie