Motion
CUW20-50D

SMC
CUW20-50D

Cilindro compacto, carrera 50 mm
Artículo MI #05213763
No. Fabricante CUW20-50D
Precio53.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CUW20-50D

Cilindro compacto, carrera 50 mm
Artículo MI #05213763
No. Fabricante CUW20-50D
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
Precio53.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Altura total
    40 mm
  • Longitud total
    183 mm
  • Ancho general
    26 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    185 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    185 N
  • Tamaño de la varilla
    M6x1
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M6x1 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular
    50 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    El cilindro de doble varilla de doble acción y montaje libre de la serie CUW ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en tamaños de orificio de 6mm a 32mm con longitudes de carrera de hasta 50mm. Las opciones incluyen capacidades de interruptor automático, opciones de montaje libre, ranuras de montaje de interruptor empotradas y topes de goma estándar.
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    CU
  • Imán
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.08 MPa
  • Tipo de montaje
    Estándar
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.08 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +70 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +1.05 MPa
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla doble
  • Serie
    CU
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
CUW20-50D CILINDRO, MONTAJE LIBRE, VARILLA DOBLE
  • Cilindro de montaje libre, tipo varilla doble
  • Tamaños de orificio de 6mm a 32mm disponibles
  • Longitudes de carrera de hasta 50mm
  • Ahorro de espacio
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle