Motion
VEBM3615T-D

Baldor-Reliance
VEBM3615T-D

Motor de freno serie D - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, 184TC bastidores, caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base de 1755 rpm, montaje frontal C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #05213794
No. Fabricante VEBM3615T-D
Precio4,162.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
VEBM3615T-D

Motor de freno serie D - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, 184TC bastidores, caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base de 1755 rpm, montaje frontal C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #05213794
No. Fabricante VEBM3615T-D

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4,162.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184TC
  • Longitud total de la dimensión C
    23.14 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    117 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Reconocimiento UL/CSA y certificación CE. Los frenos de la serie Dodge “D” están accionados por resorte, con brida de freno de tipo apagado de liberación magnética montada en el motor. Los frenos son monofásicos con rectificador integrado a CC. Los frenos tienen una palanca de liberación manual. Los conductores se llevan a la caja de conductos del motor para conectarlos a los conductores del motor (56-140 marcos) o conectarlos por separado (180-210 marcos). Los marcos 56-140 tienen una caja de conductos de bajo perfil F3 montada en la parte superior. Los motores de freno de la serie D se pueden montar universalmente. Preparados para inversores. Los motores de bastidor 143-145TY y 143-145TCY tienen una base especial con ranuras 56, 143 y 145 utilizadas en transportadores OEM.
  • Amperios a tensión
    6.7 A @ 460 V; 13.9 A @ 208 V; 13.4 A @ 230 V
  • Aplicaciones
    Manipulación de unidades y equipaje, transportadores, equipos de embalaje, máquinas herramienta, elevadores, ascensores y operadores de puertas.
  • RPM base
    1755 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    13.90–13.40 / 6.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de freno serie D
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de freno
  • Estándares cumplidos
    UR, CE, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568542217
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
VEBM3615T-D

You May Also Like