Motion
WCCL2LFRXL

MCR SAFETY
WCCL2LFRXL

Luminator™ Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: extra grande, clase ANSI: 2, lima de alta visibilidad
Artículo MI #05213806
No. Fabricante WCCL2LFRXL
Precio29.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
WCCL2LFRXL

Luminator™ Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: extra grande, clase ANSI: 2, lima de alta visibilidad
Artículo MI #05213806
No. Fabricante WCCL2LFRXL
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
Su precio$29.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    56 pulg.
  • Longitud
    25.4 pulg.
  • Tamaño
    XL
  • Ancho de la banda
    2 pulg., 4-1/2 pulg.

Detalles

  • Clase ANSI
    2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI/ISEA 107-2004, ASTM D6413
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Alta visibilidad
  • Uso de la prenda
    Chaleco estándar
  • Leyenda
    Ninguna
  • Material
    Poliéster
  • Composición del material
    Malla
  • Número de bandas horizontales
    1
  • Número de subdivisiones
    2
  • Patrón
    Ninguna
  • Línea de productos
    Luminador
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Color de rayas
    Naranja, plata
  • UPC_NO
    45143998241
  • Color del chaleco
    Lima de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
WCCL2LFRXL CHALECO LIME CLASS II FR