Motion
DSW-090
Anillo de retención externo - Material de acero, 2.5 mm de grosor, 87 mm de diámetro interior libre
Artículo MI #05213874
No. Fabricante DSW-090
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo de retención externo - Material de acero, 2.5 mm de grosor, 87 mm de diámetro interior libre
Artículo MI #05213874
No. Fabricante DSW-090
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de ranura
    88 mm
  • Para ancho de ranura
    2.7 mm
  • Para diámetro de eje
    90 mm
  • Diámetro interior libre
    87 mm
  • Grosor
    2.5 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero
  • Tipo
    Externo

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO DE CABLE MÉTRICO DSW-090

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo