Especificaciones
Dimensiones
- Longitud100 m
- Radio de curvatura mínimo10 mm
- Diámetro interior del tubo0.098 pulg., 2.5 mm
- Diámetro exterior del tubo0.156 pulg., 4 mm
Detalles
- Presión de estallidoConsulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
- ColorAzul
- País de origenJP
- Descripción Palabra claveSolo aire
- Tipo de fluidoAire
- Catálogo del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Temperatura máxima de funcionamiento104 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento32 °F
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente116 psi
- Resistencia físicaAbrasión
- Material del tuboPoliuretano especial
- Aplicaciones típicasAire de uso general, resistencia al desgaste
Descripción general
- Temperatura de funcionamiento: -4 ~ +140°F(-20 a 60°C)
- Las variaciones de tamaño 5 incluyen el D.E. del tubo: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
- Los accesorios aplicables incluyen: KQ, KJ, KF, KFG y M/MS
- Los colores de los tubos incluyen: negro, blanco, rojo, azul, amarillo y verde
- Presión máxima de funcionamiento: 20°C = 0.8 MPa y 60°C = 0.4 MPa