Especificaciones
Dimensiones
- Longitud100 pies
- Diámetro interior del tubo0.31 pulg.
- Diámetro exterior del tubo0.44 pulg.
- Grosor de la pared0.06 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesTubos de grado alimentario a base de éter de poliuretano transparente para la transferencia de aire, fluidos y lodos abrasivos.
- ColorTinte azul
- Material del tubo interiorPoliuretano
- Número de Upc del fabricante822353081525
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 175 oF
- Tipos de productosTubos de poliuretano transparente a base de éter serie 2600 85 Shore "A" de grado alimentario
- Estándares cumplidosNSF|Sin ftalatos|RoHS
- EstiloTubos transparentes de poliuretano a base de éter aptos para alimentos
- TipoTubería
- UPC_NO822353081525
Descripción general
- Transferencia de aire y líquidos en condiciones severas.
- Líneas de alimentación y retorno.
- Transferencia de pulpa abrasiva.
- Líneas de transferencia granulares.
- Líneas de control robótico.
- Mangas aislantes.
- Líneas de lubricación.
- Bombas dosificadoras.