Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete3.6 kg
Detalles
- AplicaciónMecanismos de ajuste del retrovisor del automóvil, pernos de culata, interruptores de alta tensión, guías de tostadora
- ColorGris
- Tiempo de curado5 a +23 °C mín.
- Número de catálogo del fabricante4110019
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -180 a +450 °C
- Tipo de paqueteCubeta
- Línea de productosMolykote®
Descripción general
- Recubrimiento seco al aire para aplicaciones de alta temperatura (MRO y OEM)