Motion
24000
Sello de grasa de labio único - Sólido, 2.420 pulg. de diámetro del eje, 3.000 pulg. de diámetro exterior, 0.535 pulg. de ancho general, diseño HMADL16 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #05215071
No. Fabricante 24000
Precio17.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de grasa de labio único - Sólido, 2.420 pulg. de diámetro del eje, 3.000 pulg. de diámetro exterior, 0.535 pulg. de ancho general, diseño HMADL16 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #05215071
No. Fabricante 24000
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
Precio17.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.000 pulg.
  • Ancho general
    0.535 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.420 pulg.
  • Peso
    0.228 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    400600;400601;400604;400605
  • Descripción de construcción
    Sello de grasa, labio de suciedad axial
  • Tipo de diseño
    HMADL16
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311391757
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Extremos de rueda, ejes

Descripción general

Descripción del fabricante
24000 SELLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"