Motion
FS1507
Sistema de seguridad de escalera - Fibra de vidrio, clasificación de servicio tipo IA, tamaño de escalera de 7 pies, capacidad de peso de 300 lb
Artículo MI #05215090
No. Fabricante FS1507
Precio352.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sistema de seguridad de escalera - Fibra de vidrio, clasificación de servicio tipo IA, tamaño de escalera de 7 pies, capacidad de peso de 300 lb
Artículo MI #05215090
No. Fabricante FS1507
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
Precio352.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distribución de la base
    46-13/16 pulg.
  • Ancho inferior
    24-1/16 pulg.
  • Altura hasta la plataforma
    7 pies
  • Tamaño de la escalera
    7 pies
  • Peso
    22 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Equipado con Da Boot para una pisada resistente a los resbalones, sistema SHOX y ProTop, una parte superior moldeada estructural no conductora con bandeja de tornillería, soporte para latas de pintura, ranuras para herramientas de mano, soporte para tubos, parte delantera curvada de la parte superior que proporciona comodidad a las piernas y un imán conveniente para asegurar piezas pequeñas de acero.
  • Clasificación de servicio
    Tipo IA
  • Material de la escalera
    Fibra de vidrio
  • Tipo de escalera
    Escalera de escalera
  • Estándares cumplidos
    ANSI A14.7, OSHA, SA
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
ESCALÓN DE ESCALERA FS1507 7' DE FIBRA DE VIDRIO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo