Motion
88040
Linterna táctica compacta de largo alcance ProTac HL
Artículo MI #05215344
No. Fabricante 88040
Precio147.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna táctica compacta de largo alcance ProTac HL
Artículo MI #05215344
No. Fabricante 88040

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio147.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    CR123A
  • Diámetro/Ancho del cuerpo
    1 pulg.
  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    1-3/8 pulg.
  • Longitud
    5.4 pulg.
  • Peso
    5.6 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Primario de litio
  • Tensión de la batería
    3 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    18300 cd
  • Emisión de luz completa
    750 lm (alto), 35 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    1.25 horas (alto), 18 horas
  • Características y beneficios
    • Tamaño compacto de poco más de 5 pulgadas • Modos alto/bajo/estroboscópico • Programación TEN-TAP para elegir el modo de funcionamiento que prefiera • Luz de transporte personal con clip de bolsillo • IPX7 resistente al agua • Cabezal antivuelco que evita que se desplace cuando lo coloca • Resistencia a impactos de 1 metro probada y IPX7 resistente al agua
  • Incluye
    (2) CR123A baterías de litio, funda, clip de bolsillo
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926880405
  • Intensidad máxima del haz
    16000 cd
  • Salida de luz máxima
    750 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    18 horas
  • Modelo
    Linterna táctica
  • Número de baterías
    2
  • Número de LED
    1
  • Número de modos de luz
    3
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    IPX7
  • Estándares cumplidos
    CE
  • Tipo
    Linterna portátil (de uso general o industrial)
  • UPC_NO
    080926880405
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
88040 PROTAC HL
  • Tamaño compacto de poco más de 5 pulgadas
  • Modos Alto/Bajo/Estroboscópico
  • Programación TEN-TAP para elegir su modo de funcionamiento preferido
  • Luz de transporte personal con clip de bolsillo
  • IPX7 resistente al agua
  • El cabezal antivuelco evita que se salga cuando lo coloca
  • Resistencia a impactos de 1 metro probada y IPX7 resistente al agua

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno