Motion
1617EVS
Base fija, Potencia: con cable, RPM máx.: 25000RPM, Peso: 8.3lb, Velocidad variable, Piezas: 8
Artículo MI #05215350
No. Fabricante 1617EVS
Precio281.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Base fija, Potencia: con cable, RPM máx.: 25000RPM, Peso: 8.3lb, Velocidad variable, Piezas: 8
Artículo MI #05215350
No. Fabricante 1617EVS
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
Precio281.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    1/2 pulg.
  • Altura total
    9-1/4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    8.3 lb

Detalles

  • Amperaje
    12 A
  • Estilo de mariposa del mango
    Mango integrado en la base
  • Caballos de fuerza
    2.25 CV
  • Incluye
    Llave hexagonal con mango en T
  • Velocidad máxima
    25000 rpm
  • Número de piezas
    8
  • Clasificación de potencia
    2.25 CV
  • Fuente de alimentación
    Con cable
  • Tipo de enrutador
    Base fija
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Voltaje
    120 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
1617 ENRUTADORES DE BASE FIJA EVS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno