Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Altura total70 mm
- Longitud total542 mm
- Ancho general70 mm
- Tamaño del puerto3/8 BSPT
- Varilla - Tamaño de roscaM18x1.5 Rosca macho
- Tamaño de la varilla20 mm
- Accidente cerebrovascular305 mm
- Tamaño del puerto de desbloqueo1/4 BSPT
Detalles
- Detalles adicionalesEl cilindro de la serie CNA2 con bloqueo es adecuado para paradas a mitad de carrera, paradas de emergencia y prevención de caídas. Una fuerza de retención igual en las direcciones de extensión y retracción permite bloquear en cualquiera de los extremos de la carrera. La alta fiabilidad y la fuerza de sujeción estable se mantienen utilizando una zapata de freno sustancialmente alargada con una resistencia al desgaste superior. El mecanismo de bloqueo está aislado del aire de liberación del bloqueo, por lo que la función de bloqueo no se ve disminuida por la suciedad excesiva o el drenaje en el aire comprimido.
- Soporte de pivote en ángulo lisoCA2-B05
- Montaje de horquilla desmontable Mp2CA2-D05
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire en ambos extremos
- Tipo de cilindroSistema métrico
- Montaje en ojo - MP4 (inclinable)CA2-C05
- Montaje en brida - MF1/MF2CA2-F05
- Soportes de pie - MS1CA2-L05
- Tipo de bloqueoBloqueo del resorte (bloqueo del escape)
- Posición de bloqueoAmbas direcciones
- Estilo de lubricaciónSin lubricante
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión mínima de funcionamiento12 psi
- Tipo de montajeBrida (trasera), MF2
- Rango de presión de funcionamiento12 a 145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento15 a 140 °F
- Opciones incluidasPistón magnético, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- Presión de prueba218 psi
- Abrazadera de varillaY-05D
- Argolla de varillaI-05A
- Sexo de la barraHombre
- Tuerca de varillaNT-05
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCNA2
- Soporte de pivote del muñónCA2-S04
Descripción general
- Cilindro de varilla simple de doble acción con bloqueo
- Montaje: básico, pie axial, brida de varilla, brida de cabezal, horquilla simple, horquilla doble, muñón central
- Tamaños de orificio (mm): 40, 50, 63, 80, 100
- Carreras de hasta 1500mm (dependiendo del tamaño del orificio y del montaje)
- Capacidad de interruptor automático