Motion
2008
Imprimador en espray con base acuosa Zinsser® Bulls Eye 1-2-3® - Blanco, envase de 13 oz, exterior, interior, acrílico de estireno, acabado FLAT, acrílico, rango de cobertura de 10-12 ft2, 5 min. Tiempo de secado
Artículo MI #05216015
No. Fabricante 2008
Precio12.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Imprimador en espray con base acuosa Zinsser® Bulls Eye 1-2-3® - Blanco, envase de 13 oz, exterior, interior, acrílico de estireno, acabado FLAT, acrílico, rango de cobertura de 10-12 ft2, 5 min. Tiempo de secado
Artículo MI #05216015
No. Fabricante 2008

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    13 oz
  • Rango de cobertura
    10-12 pies2
  • Peso neto
    13 oz.
  • Tamaño
    13 OZ. PULVERIZAR

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    70 grados a 80 °F
  • Tipo de base
    Acrílico de estireno
  • Color
    Blanco
  • Familia de colores
    Blanco
  • Cobertura
    De 8 a 10 pies2
  • Directo al metal
    Directo al metal
  • Tiempo de secado
    5 min.
  • Exposición
    Exterior, interior
  • Condiciones de exposición
    Interior/Exterior
  • Finalizar
    PLANO
  • Temperatura máxima de aplicación
    +90 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    +50 °F
  • Tipo de boquilla
    Dirección única
  • Cantidad del paquete
    1
  • Secado rápido
    Secado rápido
  • Tipo de resina
    Acrílico
  • Superficie
    Hormigón, vidrio, esmaltes brillantes, cartón duro, yeso, azulejos, madera
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    482 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
2008 BEYE 13-OZ 123 +SSPR
  • Obtenga un 20 % más de cobertura que otros imprimadores en aerosol con el spray de imprimación Rust-Oleum® Zinsser® Bulls Eye 1-2-3® .
  • Este sellador de imprimación para toda la casa cuenta con un espray de alto rendimiento que sella superficies porosas como madera, tablarroca, yeso curado e incluso hormigón, estuco y ladrillo.
  • Interior y exterior
  • Sellador de imprimación para todo tipo de usos y superficies
  • Excelente debajo o sobre cualquier pintura
  • Seca en minutos; aplica la capa final en 30 minutos
  • Boquilla de pulverización cómoda de alto rendimiento en cualquier ángulo
  • Escondite garantizado de una capa

También puede gustarle