Motion
1108 X 22 mm

TB Woods (RRX)
1108 X 22 mm

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1108 , calibre de 22 mm, ranura de chaveta de 6 x 2.8 mm, material de acero
Artículo MI #05216146
No. Fabricante 1108 X 22 mm
Precio69.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
1108 X 22 mm

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1108 , calibre de 22 mm, ranura de chaveta de 6 x 2.8 mm, material de acero
Artículo MI #05216146
No. Fabricante 1108 X 22 mm
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
Precio69.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Tamaño del casquillo
    1108
  • Tamaño del chavetero
    6 x 2.8 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de Upc del fabricante
    698672103343
  • Material
    Acero
  • Capacidad de par
    1300 pulg.
  • UPC_NO
    698672103343
  • Par de apriete de la llave
    55 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO TL 1108 X 22MM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo