Motion
TL18XH200-2012 DYNA-SYNC SPKT

Dodge
TL18XH200-2012 DYNA-SYNC SPKT

113074 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.8750 pulg. de paso, 18 diente, 2.0000 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #05216160
No. Fabricante TL18XH200-2012 DYNA-SYNC SPKT
Precio387.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TL18XH200-2012 DYNA-SYNC SPKT

113074 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.8750 pulg. de paso, 18 diente, 2.0000 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #05216160
No. Fabricante TL18XH200-2012 DYNA-SYNC SPKT
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
Precio387.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-1/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.56 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    5.5800 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Paso  
    0.8750 pulg.
  • Paso Diámetro  
    5.0130 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    XH
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2012
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    18
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    782475656547
  • Con bridas
    Con bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
TL18XH200-2012 POLEA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos