Motion
B954S000014-144

Bunting Bearings, LLC
B954S000014-144

1-3/4 pulg. de diámetro exterior, 144 pulg. de longitud total, material de bronce de aluminio fundido
Artículo MI #05224494
No. Fabricante B954S000014-144
Precio2,788.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bunting Bearings, LLC
B954S000014-144

1-3/4 pulg. de diámetro exterior, 144 pulg. de longitud total, material de bronce de aluminio fundido
Artículo MI #05224494
No. Fabricante B954S000014-144
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
Precio2,788.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Valor P máximo
    6000
  • Valor PV máximo
    125000
  • Diámetro exterior
    1-3/4 pulg.
  • Longitud total
    144 pulg.

Detalles

  • Material
    Bronce de aluminio fundido
  • Valor V máx.
    250
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -450 a 750 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
AB 14 145" BARRA BRZ SÓLIDA ALUM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo