Motion
2X200 BG SERV. DE CAMPO DE ACEITE 400D

Gates
2X200 BG OILFIELD SERV 400D

2X200 BG SERV. DE CAMPO DE ACEITE 400D
Artículo MI #05224677
No. Fabricante 2X200 BG OILFIELD SERV 400D
Precio66.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
2X200 BG OILFIELD SERV 400D

2X200 BG SERV. DE CAMPO DE ACEITE 400D
Artículo MI #05224677
No. Fabricante 2X200 BG OILFIELD SERV 400D
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
Precio66.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    200 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    17.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.70 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de agua, fluidos a base de petróleo, ácidos diluidos, productos químicos y lechadas abrasivas utilizados en la estimulación y fracturación de pozos de petróleo y gas. Transferencia de combustibles refinados (gasolina comercial, combustible diésel) y otros productos derivados del petróleo. Las mangueras de transferencia están diseñadas para el contacto intermitente con combustibles refinados y deben drenarse después de su uso. Ideal para aplicaciones de transferencia de mangueras en muelles mar adentro/marítimos que impliquen servicio de descarga para aceites diésel y otros productos petrolíferos similares donde se requiere una manguera extremadamente ligera y flexible con una alta presión de trabajo nominal y un pequeño radio de curvatura mínimo. Para Bio-Diesel y otras aplicaciones de combustible alternativo, consulte Fuel Master to XTreme. Las mangueras de transferencia de petróleo pueden utilizarse con todos los grados de Bio-Diesel solo si la exposición es intermitente y la manguera se drena entre usos.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de varias capas, filamento estático
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075372059
  • Presión de trabajo
    27.6

Descripción general

Descripción del fabricante
2 SERVICIO DE YACIMIENTO PETROLÍFERO DE ORO NEGRO 400D
  • La gama de nuevos productos de estimulación de pozos de Gates está diseñada para soportar las aplicaciones más exigentes y está diseñada específicamente para mantener sus operaciones funcionando al máximo nivel de producción
  • Factor de diseño de la manguera 4:1
  • Manguera frac. de servicio 400D (descarga) para yacimientos petrolíferos: diseñada para las demandas de altas presiones de trabajo de las operaciones de fracturación hidráulica. También disponible con la cubierta resistente a la abrasión MegaTuff® para su uso en los entornos más difíciles.
  • Manguera fraccionada de servicio 400SD (succión y descarga) para yacimientos petrolíferos: diseñada para operaciones exigentes de succión y descarga a alta presión. La manguera tiene una construcción de hélice de alambre para evitar el colapso en aplicaciones de succión.
  • Manguera de transferencia de la mezcladora: transfiere agua, fluidos a base de petróleo, ácidos diluidos y lodos abrasivos utilizados en aplicaciones de estimulación de pozos de petróleo y gas y de fracturación hidráulica.