Motion
4X200 BG SERV. DE CAMPO DE ACEITE 400D

Gates
4X200 BG OILFIELD SERV 400D

Manguera industrial de combustible 300D Black Gold® - 4 pulg. de diámetro interior, 27.6 de presión de trabajo, tipo manguera para yacimiento petrolífero, nitrilo - Material de tubo tipo C, cloropreno - Material de cubierta tipo A, 200 pies de longitud
Artículo MI #05224679
No. Fabricante 4X200 BG OILFIELD SERV 400D
Precio127.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
4X200 BG OILFIELD SERV 400D

Manguera industrial de combustible 300D Black Gold® - 4 pulg. de diámetro interior, 27.6 de presión de trabajo, tipo manguera para yacimiento petrolífero, nitrilo - Material de tubo tipo C, cloropreno - Material de cubierta tipo A, 200 pies de longitud
Artículo MI #05224679
No. Fabricante 4X200 BG OILFIELD SERV 400D
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
Precio127.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    200 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    30.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    4.83 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Negro
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de agua, fluidos a base de petróleo, ácidos diluidos, productos químicos y lechadas abrasivas utilizados en la estimulación y fracturación de pozos de petróleo y gas. Transferencia de combustibles refinados (gasolina comercial, combustible diésel) y otros productos derivados del petróleo. Las mangueras de transferencia están diseñadas para el contacto intermitente con combustibles refinados y deben drenarse después de su uso. Ideal para aplicaciones de transferencia de mangueras en muelles mar adentro/marítimos que impliquen servicio de descarga para aceites diésel y otros productos petrolíferos similares donde se requiere una manguera extremadamente ligera y flexible con una alta presión de trabajo nominal y un pequeño radio de curvatura mínimo. Para Bio-Diesel y otras aplicaciones de combustible alternativo, consulte Fuel Master to XTreme. Las mangueras de transferencia de petróleo pueden utilizarse con todos los grados de Bio-Diesel solo si la exposición es intermitente y la manguera se drena entre usos.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Neopreno (tipo A)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón textil sintético de alta tensión
  • Tipo de manguera
    Manguera para yacimientos petrolíferos
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de varias capas, filamento estático
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075372097
  • Presión de trabajo
    27.6

Descripción general

Descripción del fabricante
4 SERVICIO DE YACIMIENTO PETROLÍFERO DE ORO NEGRO 400D

También puede gustarle