Especificaciones
Dimensiones
- Longitud200 pies
- Radio de curvatura mínimo15.0 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro2.84 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- ColorNegro
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaCloropreno - Tipo A
- DescripciónRECOMENDADO PARA: Transferencia de agua, fluidos a base de petróleo, ácidos diluidos, productos químicos y lechadas abrasivas utilizados en la estimulación y fracturación de pozos de petróleo y gas. Transferencia de combustibles refinados (gasolina comercial, combustible diésel) y otros productos derivados del petróleo. Las mangueras de transferencia están diseñadas para el contacto intermitente con combustibles refinados y deben drenarse después de su uso. Ideal para aplicaciones de transferencia de mangueras en muelles mar adentro/marítimos que impliquen servicio de descarga para aceites diésel y otros productos petrolíferos similares donde se requiere una manguera extremadamente ligera y flexible con una alta presión de trabajo nominal y un pequeño radio de curvatura mínimo. Para Bio-Diesel y otras aplicaciones de combustible alternativo, consulte Fuel Master to XTreme. Las mangueras de transferencia de petróleo pueden utilizarse con todos los grados de Bio-Diesel solo si la exposición es intermitente y la manguera se drena entre usos.
- Código de armonización4009.41.0000
- Material de recubrimiento de la mangueraNeopreno (tipo A)
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil sintético de alta tensión con hélice de alambre de acero
- Tipo de mangueraManguera para yacimientos petrolíferos
- Material del tubo interiorNitrilo (tipo C)
- Catálogo del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima180 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 180 °F
- Material de refuerzoTejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
- Color del tuboNegro
- Material del tuboNitrilo - Tipo C
- UPC_NO770075372110
- Presión de trabajo27.6
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.