Motion
MXQ16-75AS
Tabla deslizante de alta precisión (serie MXQ) - Orificio de 16 mm, longitud de recorrido de 75 mm
Artículo MI #05224886
No. Fabricante MXQ16-75AS
Price$658.90/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tabla deslizante de alta precisión (serie MXQ) - Orificio de 16 mm, longitud de recorrido de 75 mm
Artículo MI #05224886
No. Fabricante MXQ16-75AS
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
Price$658.90/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    16 mm
  • Altura total
    37 mm
  • Longitud total
    157 mm
  • Ancho general
    58 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Accidente cerebrovascular  
    75 mm

Details

  • Opción de ajustador
    Tapón de goma (extremo de extensión)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Fileteo
    Rc(Pt)
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Fuerza máxima aplicada
    281 N
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.15 MPa
  • Número de interruptores automáticos
    0
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Presión de prueba
    +1.05 MPa
  • Serie
    MXQ
  • Estilo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
MXQ16-75AS CILINDRO, MESA DESLIZANTE, AJUSTE DE CARRERA

Los clientes también compraron