Motion
AS1002F-02
Control de flujo AS con tamaño de cuerpo estándar M5
Artículo MI #05224969
No. Fabricante AS1002F-02
Precio13.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Control de flujo AS con tamaño de cuerpo estándar M5
Artículo MI #05224969
No. Fabricante AS1002F-02
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
Precio13.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    M5 estándar
  • Altura total
    20.9 mm
  • Longitud total
    25.4 mm
  • Ancho general
    6 mm
  • Tamaño del tubo
    2 (DE) mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón, PBT
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.02 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Medición
    Salida del medidor
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +23 a +140 °F
  • Tipo de tubería
    En línea
  • Tipo de conexión de puerto
    Pulse para conectar
  • Presión de prueba
    +1.05 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    Salida del medidor
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
CONTROLADOR DE VELOCIDAD AS1002F-02 , EN LÍNEA,
  • Accesorios en línea, compactos y de un solo toque
  • Presión máxima de funcionamiento: 1 MPa
  • Material del tubo aplicable: nailon, nailon suave, poliuretano
  • Tamaño del cuerpo: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8 y 1/2

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"