Motion
NCQ2B40-10SZ
NCQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 40 mm
Artículo MI #05225086
No. Fabricante NCQ2B40-10SZ
Precio42.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NCQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 40 mm
Artículo MI #05225086
No. Fabricante NCQ2B40-10SZ
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
Precio42.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular
    10 mm

Detalles

  • Opción de cuerpo
    Estándar (rosca hembra del extremo de la varilla)
  • Tipo de cuerpo
    32 mm - 200 mm
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    CN
  • Serie de cilindros
    NCQ2
  • Imán
    Sin imán
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Rosca de montaje
    América del Norte
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    NCQ2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
NCQ2B40-10SZ CILINDRO COMPACTO, NCQ2-Z
  • Cilindro compacto de acción simple, varilla simple
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Rango de carrera estándar (mm): 5, 10, 20
  • El montaje incluye: orificio pasante (estándar), roscado, horquilla, pie, brida de cabezal y brida de varilla
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno