Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16 mm
- Altura total29 mm
- Longitud total49 mm
- Ancho general29 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Fuerza de tracción a 100 psi106 N
- Fuerza de empuje a 100 psi141 N
- Tamaño de la varillaM6x1
- Tamaño de la varilla / RoscaM6x1 ISO hembra
- Accidente cerebrovascular10 mm
Detalles
- Tipo de cilindro compactoVarilla no giratoria
- País de origenJP
- Tipo de cojínNinguna
- Serie de cilindrosCQ2
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.07 MPa
- Tipo de montajeAgujero pasante
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.07 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- OpcionesEstándar (rosca hembra del extremo de la varilla)
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Sexo de la barraMujer
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCQ2-Z
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Cilindro compacto no giratorio de doble acción, varilla única
- Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
- Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 63 )
- Capacidad de interruptor automático