Motion
AFM20-N01C-2Z

SMC CORP OF AMERICA
AFM20-N01C-2Z

Separador de neblina de estilo modular - Capacidad nominal de 0.3 μm, Capacidad de flujo de aire de 7 cfm, 145 psi máx., 1/8 NPT puertos, Drenaje automático (normalmente cerrado), Recipiente de metal
Artículo MI #05225131
No. Fabricante AFM20-N01C-2Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AFM20-N01C-2Z

Separador de neblina de estilo modular - Capacidad nominal de 0.3 μm, Capacidad de flujo de aire de 7 cfm, 145 psi máx., 1/8 NPT puertos, Drenaje automático (normalmente cerrado), Recipiente de metal
Artículo MI #05225131
No. Fabricante AFM20-N01C-2Z
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Altura total
    115 mm
  • Longitud total
    40 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT

Detalles

  • Detalles adicionales
    El separador de neblina de estilo modular AFM Serie es una solución rentable y de aspecto limpio para sus necesidades de filtración. La filtración estándar es de 0.3µm con una tasa de recogida de tamaño de partícula del 95 %. El diseño modular permite la conexión con otros equipos de preparación de aire SMC. Utilícelo en combinación con la serie AF para satisfacer sus requisitos de filtración de sala limpia. El AFM está disponible en opciones de tamaño 3 .
  • Opciones del recipiente
    Cuenco de metal
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente cerrado)
  • Vida útil del elemento
    2 años
  • Clasificación del filtro
    0.3 μm
  • Tipo de filtro
    Separador de neblina
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    7 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Capacidad de eliminación de aceite
    0.8 ppm
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA,UL,JIS
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AFM20-N01C-2Z

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"