Especificaciones
Detalles
- Accionamiento2 posición única
- Tipo de soportesin soporte
- Especificaciones de la bobinaEstándar
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Material del selloGoma
- SerieSY
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Rosca estándarRc
- Serie de válvulasSY3000
- Voltaje24 V CC
- Supresor de voltajeCon supresor de voltaje de sobretensión/luz
Descripción general
- Fluido: aire
- Rango de presión de funcionamiento: (piloto interno) 0.1 - 0.7MPa (piloto externo) -100kPa a 0.7MPa (piloto externo, rango de presión del piloto) 0.25 - 0.7MPa
- Tensión nominal de bobina: 12, 24VDC;Tiempo de respuesta (0.5MPa) sin luz indicadora y supresor de tensión de sobretensión: 16ms o menos
- Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C