Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 1/4 pulg.
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo3-Way
- Número de puestos2
- Número de solenoides1
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- SerieSJ
- Entrada eléctrica del solenoideDedicado al cableado centralizado
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
- Vida útil de 50 millones de ciclos
- Tamaño de puerto: M5x0.5; accesorio de conexión a presión: 2mm, 4mm, 6mm, 1/8", 5/32", 1/4"
- Caudal de hasta 0.12 Cv (C = 0.56 l/s*bar)
- Consumo de energía: 0.15W