Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo2000
- Peso391.66 g
Detalles
- Opciones incluidasManómetro
- Presión máxima establecida29 psi
- Número de Estaciones1
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- Tipo de suministroSuministro individual
- Rosca estándarRc
Descripción general
Descripción del fabricante
ARM2000-1B1-01G-1 REGULADOR, MFLD
- Serie de colectores de regulador, métrico
- Manómetro de tamaño pequeño ø15
- 4 métodos de conexión
- Presión máxima de funcionamiento: 0.8MPa
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad