Motion
SY9120-5DZ-03T-X20

SMC CORP OF AMERICA
SY9120-5DZ-03T-X20

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2-Position simple, 24 V CC, 1 solenoide, terminal DIN, cuerpo con puerto, 3/8 pulg., roscas NPTF
Artículo MI #05225329
No. Fabricante SY9120-5DZ-03T-X20
Precio94.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SY9120-5DZ-03T-X20

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2-Position simple, 24 V CC, 1 solenoide, terminal DIN, cuerpo con puerto, 3/8 pulg., roscas NPTF
Artículo MI #05225329
No. Fabricante SY9120-5DZ-03T-X20
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
Precio94.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/8 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    2-Position individuales
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Puertos  
    2
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    5DZ-SY912000
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
SY9120-5DZ-03T-X20 VÁLVULA, SGL SOL, SPL

También puede gustarle