Motion
CDUK6-15T-A93L

SMC CORP OF AMERICA
CDUK6-15T-A93L

Cilindro de aire compacto - Tipo de montaje libre, calibre de 6 mm, carrera de 15 mm
Artículo MI #05225352
No. Fabricante CDUK6-15T-A93L
Precio125.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDUK6-15T-A93L

Cilindro de aire compacto - Tipo de montaje libre, calibre de 6 mm, carrera de 15 mm
Artículo MI #05225352
No. Fabricante CDUK6-15T-A93L
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
Precio125.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Longitud del cable conductor
    L - (3 m)
  • Accidente cerebrovascular
    15 mm

Detalles

  • Cambio automático
    A93 - Reed, Voltios CC, Voltios CA, LED, Horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Montaje libre
  • Serie de cilindros
    CU
  • Catálogo del fabricante
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos

Descripción general

Descripción del fabricante
CDUK6-15T-A93L
  • Tamaños de orificio de 6mm a 32mm disponibles
  • Longitudes de carrera de hasta 15mm
  • Varilla no giratoria
  • De acción única
  • Capacidad de interruptor automático

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good