Motion
VV3P3-41-061-02T

SMC CORP OF AMERICA
VV3P3-41-061-02T

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VP300-700 3 con tipo de piloto interno
Artículo MI #05225408
No. Fabricante VV3P3-41-061-02T
Precio108.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV3P3-41-061-02T

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VP300-700 3 con tipo de piloto interno
Artículo MI #05225408
No. Fabricante VV3P3-41-061-02T
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
Precio108.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del cilindro
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de escape
    1/4 pulg.
  • Altura total
    80.2 mm
  • Longitud total
    193.5 mm
  • Ancho general
    96.1 mm
  • Tamaño del puerto de presión
    1/4 pulg.

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    VP300
  • Puerto(s) del colector
    1/4 NPTF
  • Presión máxima de funcionamiento
    0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de Estaciones  
    6
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Tipo de piloto
    Piloto interno
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
VV3P3-41-061-02T BASE DEL COLECTOR

También puede gustarle