Motion
10-TU0805C-20

SMC CORP OF AMERICA
10-TU0805C-20

TUBO TUS TUH, POLIURETANO con longitud de rollo de 20 m
Artículo MI #05225419
No. Fabricante 10-TU0805C-20
Precio50.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
10-TU0805C-20

TUBO TUS TUH, POLIURETANO con longitud de rollo de 20 m
Artículo MI #05225419
No. Fabricante 10-TU0805C-20
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
Precio50.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 m
  • Diámetro interior del tubo
    0.197 pulg., 5 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.313 pulg., 8 mm

Detalles

  • Color
    Borrar
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua
  • Tipo de fluido
    Aire, agua
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    116 psi
  • Material del tubo
    Poliuretano
  • Aplicaciones típicas
    Aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
10-TU0805C-20 BAÑERA, HABITACIÓN LIMPIA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"