Motion
ALF500-N06B
LUBRICADOR, ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA
Artículo MI #05225457
No. Fabricante ALF500-N06B
Precio122.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LUBRICADOR, ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA
Artículo MI #05225457
No. Fabricante ALF500-N06B
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
Precio122.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    50

Detalles

  • Material del recipiente
    Policarbonato
  • Incluye
    Soporte
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    100 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Lubricantes recomendados
    Aceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)
  • Serie
    ALF

Descripción general

Descripción del fabricante
ALF500-N06B LUBRICADOR, ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA
  • Lubricación de alimentación automática, estilo métrico
  • Roscas Rc (PT)
  • Tamaños de cuerpo: 1/2, 3/4, 1, 1+1/2, 2
  • Opción de soporte disponible